Vishay 半固定抵抗器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) シリーズTSM4 YJ 注文コード48907864 品番TSM4YJ101KB25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はシリーズ・内容量など110種類から選べます 他の種類を見る
仕様4 mm 11巻きシールド250 mW TSM 4YJシリーズ. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 業務用グレード 低い接触抵抗の変動と優れた安定性 マニュアル及びオートマチック作業に最適 IP67準拠の密閉構造 ベイパーフェーズ及びリフローによるはんだ付け フットプリントプロファイルで選択可能 軸径(Φmm)1.5 長さ(mm)4.8 寸法(mm)4.8×3.8×5.3 高さ(mm)5.3 取付方式表面実装 奥行(mm)3.8 シリーズTSM4 YJ 定格電力(W)1/4 回転数11 (電気的)、13 (機械的) 許容差±10% 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 方位側面調整 終端スタイルJ-フック 最大抵抗(Ω)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする