VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 半固定抵抗器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
シリーズ
T7YA
注文コード
48907907
品番
T7YA101MT20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サーメットT7YAシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造
軸径(Φmm)
4
寸法(mm)
7(Dia.)×6
直径(Φmm)
7
高さ(mm)
6
取付方式
スルーホール
シリーズ
T7YA
定格電力(W)
1/2
回転数
1
許容差
±10%
動作温度(℃)
(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
上面調整
終端スタイル
ピン
最大抵抗(Ω)
100