仕様4 mm 11巻きシールド250 mW TSM 4YJシリーズ. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 業務用グレード 低い接触抵抗の変動と優れた安定性 マニュアル及びオートマチック作業に最適 IP67準拠の密閉構造 ベイパーフェーズ及びリフローによるはんだ付け フットプリントプロファイルで選択可能長さ(mm)4.8寸法(mm)4.8×3.5×5.1高さ(mm)5.1取付方式表面実装奥行(mm)3.5シリーズTSM4 YJ定格電力(W)0.25回転数11許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応方位側面調整終端スタイルJ-フック温度係数(ppm/℃)±100最大抵抗(kΩ)1