仕様多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造軸径(Φmm)2.2長さ(mm)9.7寸法(mm)9.7×5×9.8高さ(mm)9.8取付方式スルーホール奥行(mm)5シリーズT93定格電力(W)0.5回転数21回転(電気的)、23回転(機械的)許容差±10%動作温度(℃)(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルピン最大抵抗(kΩ)2