仕様Cermet T7YBシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造
軸径(Φmm)4
寸法(mm)7(Dia.)×6
直径(Φmm)7
高さ(mm)6
取付方式スルーホール
シリーズT7YB
定格電力(W)13/100
回転数1
許容差±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
方位側面調整
終端スタイルピン
温度係数(ppm/℃)±100
最大抵抗(kΩ)470