日本緑十字社
日本緑十字社の トラテープ
トラバリケードテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48908587
品番
147009
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
すばやく張れて、注意を喚起。揺れて危険ゾーンを知らせます。テープのミシン目を切り離すと、ヒラヒラと揺れて、さらに強く注意を促します。
文字内容
立入禁止(注意)
トラスコ品番
404-4487
日本緑十字社品番
147009
用途
柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけて。
仕様
非粘着
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
420
取付方式
テープ
テープ幅(mm)
80
テープ長さ(m)
50