仕様250 mW 5 mm密閉型TS53YJシリーズ. TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全密閉構造
軸径(Φmm)2.5
長さ(mm)5
寸法(mm)5×5.5×2.7
高さ(mm)2.7
取付方式表面実装
奥行(mm)5.5
シリーズTS53YJ
定格電力(W)0.25
回転数1
許容差±20%
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
方位上面調整
終端スタイルJ-フック
最大抵抗(kΩ)50