VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 面実装抵抗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
抵抗:0.001Ω 、 パッケージ/ケース:2818 、 許容差:±1% 、 定格電力:10W 、 温度係数:±200ppm/℃ 、 テクノロジー:メタルストリップ 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:7.1mm 、 奥行き:4.6mm 、 高さ:1.5mm 、 シリーズ:WSHP2818 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+170℃ 、 ケーススタイル:エンボス
注文コード
48908835
品番
WSHP28181L000FEB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:0.001Ω 、 パッケージ/ケース:2818 、 許容差:±1% 、 定格電力:10W 、 温度係数:±200ppm/℃ 、 テクノロジー:メタルストリップ 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:7.1mm 、 奥行き:4.6mm 、 高さ:1.5mm 、 シリーズ:WSHP2818 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+170℃ 、 ケーススタイル:エンボス
RoHS指令(10物質対応)
対応