サラヤドライシャンプー200mL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48908885 品番26250
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

水を使わず拭き取るだけの泡状シャンプーです。

使用場所浴室 商品タイプ本体 用途入浴できない時の頭髪清拭。本品を適量取り、髪にいきわたらせマッサージし拭き取ります。 トラスコ品番397-0451 材質主成分:グリチルリチン酸2K、ラウリン酸ポリグリセリル-10、成分:水、エタノール、クエン酸、クエン酸Na、香料 幅(mm)51 高さ(mm)190 質量(g)255 奥行(mm)51 容量(L)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする