ボンスター
ボンスターの 手研磨
ボンスターの スチールウール
スチールウール(業務用ポンド巻)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48909183
品番
SW-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
サビを気にせずに使用できるウールです。
仕上がり相当番手
M(中)
用途
金属(特にステンレス)の研磨・清掃。濾過材、消音材として。
仕様
サビにくいステンレス製のウールです。
トラスコ品番
416-5705
材質
ステンレス
色
シルバー
質量(g)
450
適合材
ステンレス等
アズワン品番
64-5289-77