スチールウール ロールパッド

(38件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(15個) 質量(g)90 注文コード48909201 品番B-006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は質量・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。
特殊鋼を約0.025mmに細く削り、ウール状に加工したパッドです。手触りがソフトで自由な形になり、サビや汚れを落とし均一に磨き上げます。

用途
金属・床などの研磨・清掃
研磨液(油性)・洗剤などと併用できます。
型式 寸法(mm)約70×Φ35 トラスコ品番416-5420 材質(鉄)スチールウール シルバー 質量(g)90 等級#0 適合材金属、床面など アズワン品番64-5289-69

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
水栓の磨き
サービス業

スチールウールは「ボンスター」に限ります。なかなかヘタリません。使用後は濡れたままだとすぐに錆てくるので、脱水機にかけて天日干しして乾かせば数回使えます。基本は使い捨てですが。

対象商品:
34713113
2025-03-28
用途:
バイクの整備作業
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

塗装や鏡面仕上げの際の、金属の下地処理などに使用しています。あとは台所を磨くくらいかな?お安くて効果もあり助かります。

2025-03-06
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

バイクのメッキ部品の軽いさびには最適の磨き材です。

対象商品:
34713113
2024-09-01
用途:
バイク部品のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

錆び取りに使用しました。非常に細かくまた柔らかいので作業性もよく、使いやすかったです。値段も安いですし、おすすめです。

対象商品:
34713122
2024-01-11
用途:
バイクの磨きに使う。
SATO 様 (卸売・小売業)

この商品に潤滑剤を吹きかけて錆部分等を磨きます。類似商品もあるのですが、この商品は、きめが細かく磨き後が付きにくいので、気に入って使っています。お客様にも、いいですよと進めています。

対象商品:
34713122
2023-09-20
用途:
シンク磨き
卸売・小売業

洗剤と併用できるので重宝しています。お手頃価格なのも有難いです。

対象商品:
34713122
2023-08-30
用途:
掃除や清掃、塗装時
バリアス スタイル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

塗装前の物を洗う時に使用!
百円ショップより安いのでお得!

対象商品:
34713122
2023-05-04
用途:
エンジン磨き
アンサーエイブル 様 (サービス業)

バイクのエンジン等の磨きに使用してます。ワコーズのエンジンコンディショナーを併用すると最高です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする