K-030 カールケートゴールド ボンスター 48909235 K-030 カールケートゴールド ボンスター 48909235 K-030 カールケートゴールド ボンスター 48909235

カールケートゴールド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48909235 品番 K-030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

銅の抗菌効果で細菌の繁殖を防ぎます。(ゴールド)頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。

縦(mm)62 横(mm)62 厚さ(mm)46 用途金属などの汚れ落とし。 トラスコ品番416-5560 材質黄銅 ゴールド 質量(g)30 適合材金属など バック寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×103×40 アズワン品番64-5289-93

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48909244
2020-12-26
用途:
オーディオのノイズ低減材として活用
自動車・二輪車・自転車関連業

たわしが電気のノイズ吸収をするとは思いもよりませんでしたが、効果は高いです。他にステンレス製や銅製、ブロンズ製も試しましたが、真鍮製が一番よかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
48909235
2020-12-14
用途:
オーディオのノイズ低減材として活用
自動車・二輪車・自転車関連業

本来の使い方とは異なると思いますが、この材料によりノイズ低減効果が図れます。

2人が参考にしています
対象商品:
48909235
2017-07-26
用途:
食器洗い
有限会社立森工作所 様 (製造業)

事務所の食器洗いに使用しています、雑菌予防にために

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする