VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
Vishay, COB LED
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
光度:22.4 mcd●光源径:2.4mm●シリーズ:VLMY30●LED色:黄●順方向電圧:2.2 V●順方向電流:2mA●寸法:3.5 x 2.8 x 1.75mm●自動車規格:AEC-Q101
注文コード
48909298
品番
VLMY30K2M1-GS08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
光度:22.4 mcd●光源径:2.4mm●シリーズ:VLMY30●LED色:黄●順方向電圧:2.2 V●順方向電流:2mA●寸法:3.5 x 2.8 x 1.75mm●自動車規格:AEC-Q101
RoHS指令(10物質対応)
対応