VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
Vishay, COB LED
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
光度:11.2 mcd●光源径:2.4mm●シリーズ:VLMS31●LED色:赤●順方向電圧:2.6 V●順方向電流:10mA●寸法:3.5 x 2.8 x 1.75mm●自動車規格:AEC-Q101
注文コード
48909316
品番
VLMS31J1K2-GS08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
光度:11.2 mcd●光源径:2.4mm●シリーズ:VLMS31●LED色:赤●順方向電圧:2.6 V●順方向電流:10mA●寸法:3.5 x 2.8 x 1.75mm●自動車規格:AEC-Q101
RoHS指令(10物質対応)
対応