VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
Vishay, COB LED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
標準.輝度フラックス:40000 mlm●光度:51700 mcd●シリーズ:VLMW51Q2R3●LED色:白●順方向電圧:4.1 V●順方向電流:150mA●寸法:3.5 x 3.5 x 1.2mm●自動車規格:AEC-Q101
注文コード
48909325
品番
VLMW51Q2R3-GS08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準.輝度フラックス:40000 mlm●光度:51700 mcd●シリーズ:VLMW51Q2R3●LED色:白●順方向電圧:4.1 V●順方向電流:150mA●寸法:3.5 x 3.5 x 1.2mm●自動車規格:AEC-Q101