画像準備中

Vishay, COB LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1025個) 仕様光度:560 mcd●シリーズ:VLMRGB343●LED色:緑●順方向電圧:4.25 V●順方向電流:20mA●寸法:2.8 x 3.2 x 1.9mm●自動車規格:AEC-Q101 注文コード48909343 品番VLMRGB343-ST-UV-RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様光度:560 mcd●シリーズ:VLMRGB343●LED色:緑●順方向電圧:4.25 V●順方向電流:20mA●寸法:2.8 x 3.2 x 1.9mm●自動車規格:AEC-Q101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする