貝印
貝印の カッター
貝印の カッターナイフ
U溝カッター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48909375
品番
UC-28
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
床材等の接合時に使用
全長(mm)
200
適合替刃
UC-13・UC-14
質量(g)
140
用途
クッションフロアの切断。水廻りの加工。
仕様
替刃6枚付(1枚装着)
トラスコ品番
395-3483
材質
積層強化木・ステンレス鋼
刃厚(mm)
1
材質(刃)
刃物用炭素工具鋼SK120