No.262 ピッタリ背抜き袖口カバー No.262 SHOWA(ショーワグローブ) 48909551

 

No.262 ピッタリ背抜き袖口カバー No.262 SHOWA(ショーワグローブ) 48909551 No.262 ピッタリ背抜き袖口カバー No.262 SHOWA(ショーワグローブ) 48909551

ピッタリ背抜き袖口カバー No.262

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード48909551 品番No.262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングした背抜き手袋ロングタイプです。99%紫外線カットで日焼けを防ぎます。フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。

サイズS 全長(cm)27 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)16.5 材質樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他 入数(双)1 用途精密機械工業。自動車関連業。清掃・サービス業。農業。 トラスコ品番409-2341 厚さ(mm)約1 質量(g)22 ゲージ13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48909533
2019-05-06
用途:
田の草取りを中心に田んぼ保全活動で使用。

活動19年目、活動初期より、参加者全員に使用を要請。毎年、新規参加者及び追加注文等に対応し、まとめ購入を続けている。

対象商品:
48909551
2017-06-08
用途:
農作業
農・林・水産業

手首までカバーしてくれるので、腕カバーをつける必要がなくなりました。
使い心地もよく、細かい作業もできます。
また、真夏、真冬どちらでも使用できました。

対象商品:
48909551
2015-09-18
用途:
農作業
農・林・水産業

袖口カバー最高です。長袖の上に着用すれば砂など入ってきません。
素材は真冬の作業時はさすがにかじかみ寒かったですが、真夏の作業時は使用できました。
手へのフィット感もよく、当方の手は子供並みに小さいのですが、丁度良かったです。
剪定ばさみを動かすのにも支障ありません。
2組を購入して半年間、洗い替えしながら使い倒しています。

1人が参考にしています
対象商品:
48909542
2014-10-22
用途:
炎天下の園芸作業での紫外線対策

フィット感抜群で蒸れも無く快適に作業できます。
この長さの背抜き手袋で紫外線対策を謳ってる製品は他に無いので重宝しています。
欲を言えば指先がちょっと穴が開き易いのと、価格がもう少しこなれると最高なんですが。。。

1人が参考にしています
対象商品:
48909551
2013-11-21
用途:
屋外での作業時

手にぴったりフィットして、素手の感覚で細かい仕事が出来きます。
でも、1番気に入っている点は、UVカットになっているところです。
他にはあまり無いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48909551
2013-11-22
用途:
屋外での機械入力やビラ配り

素手と同じ感覚で、細かい作業もしやすいです。
UVカットになっている点が特に気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする