インナーコレットキットΦ2.35mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48910128 品番60061206423
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ2.35mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。
精密ハンドピースをΦ2.35mm専用ハンドピースにするためのキット。
標準仕様ではΦ3.0mm軸用のインナーコレットが組み込まれています。
これを専用レンチを使ってΦ2.35mm軸専用に交換するためのキットが本製品になります。

適合機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300 仕様(把握可能軸)2.35mm 対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする