六角軸鉄工用ドリル

(38件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48910224 品番T6SDN-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は55種類から選べます 他の種類を見る

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。

溝長(mm)22 全長(mm)70 トラスコ品番415-7583 質量(g)10.0 刃径(Φmm)1.8 用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 ドリル径(Φmm)1.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48910714
2023-05-18
用途:
硬質な木、鉄などの穴あけ

切れ味は抜群ですが、インパクトから抜けなくなり往生しました。6角軸の幅が本来6.35mmのはずが6.40mmあり、ヤスリで削ってようやくスムーズに抜き差しできるようになりました。天下のTRUSCOさん、管理をしっかりお願いします。些細なことかもしれませんが、現場は2時間止まり大損失です。

対象商品:
48910364
2023-01-23
用途:
鉄板の穴あけ作業

ドリルドライバー工具で六角軸ドリル刃使うと食いつきがよく、作業時間が短縮になるように
思う。

対象商品:
48910233
2022-08-04
用途:
鍛金作業で穴あけに使用
製造業

ホームセンターと違い、メーカーを選べて、メーカーごとに径の種が豊富です。

対象商品:
48910206
2022-03-30
用途:
農機具の修理
農・林・水産業

12ミリの穴に拡大したくて購入しました。切れ味など問題なく使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
48910635
2022-06-07
用途:
ピーコン撤去
島岡タイル店 様 (建設業・工事業)

今の現場で躯体にピーコンが多数残っており、ドリルでもみ切る為に購入しました。刃先が強く摩耗が少なくて助かっています

対象商品:
48910337
2021-09-28
用途:
看板設置工事時
フジサワデザイン 様 (建設業・工事業)

他社より切れ味がいいようです。また、数字がもっと分かりやすい方がいいと思いました。

1人が参考にしています
2021-03-15
用途:
下穴開け時
サービス業

最初はとても切れ味が良かったのですが、自分の使い方のまずさからすぐに切れ味が落ちてしまいました。もう一度買って、試してみたいです。

対象商品:
48910644
2021-06-02
用途:
金属、アルミ材の穴あけ
クリエート 様

センター軸がムラがあるのか回転時に先端にブレがあります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする