東洋アソシエイツ
東洋アソシエイツの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
東洋アソシエイツの バンドソー
東洋アソシエイツの エンドレスバンドソー
替刃 木工・プラ用6mm/6山(BS-6用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48910365
品番
10602
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。
木材やプラスチックの曲線切断用に適しています。
幅(mm)
(刃)6
用途
TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。
刃長(mm)
1783
山数
6
刃厚(mm)
0.36
アズワン品番
64-5176-69
RoHS指令(10物質対応)
対応