Vox Power スイッチング電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)18→58(dc) 入力電圧(V)120→370(dc)/85→264(ac) 注文コード48910427 品番Nevo+600S-4-4-4-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は出力電圧・入力電圧など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC60950-1(ed.2)、IEC60950-1(ed.2)、am1、IEC60950-1(ed.2)、am2. 50 ℃超で出力ディレーティング ライン電圧120 V ac未満で出力ディレーティング 直列接続については品番 ; 753-8076 753-8076 を参照 並列接続については品番 ; 753-8060 753-8060 、 ; 753-8079 753-8079 、 ; 753-8072 753-8072 を参照 ケーブルセットについては品番 ; 753-8082 753-8082 及び ; 753-8091 753-8091 を参照 I 2 Cインターフェイスについては品番 ; 753-8066 753-8066 を参照 S-Trackインターフェイスについては品番 ; 753-8063 753-8063 を参照 モジュールブランキングプレートについては品番 ; 753-8038 753-8038 を参照. Vox Power 600 W設定済みモジュラAC-DC電源 - NEVO+600S-4-4-4-4. NEVO+600S 600 W設定済み密閉型モジュラ電源は、小型の5 x 3インチ1 Uサイズです。ライン電圧が120 V ac以上でフル出力は600 Wです。600 Wモジュラ電源はそれぞれ、1つの入力モジュールと4つの絶縁出力モジュールで構成されています。直列又は並列に接続でき、より高い電圧又は電流を出力します(詳細については表を参照)。NEVO+600Sモジュールは、制御回路を実装しており、ノイズ除去ファンを使用します。このファンは、温度と負荷の上下に合わせて速度を上げ下げし、多くの用途で重要な役割を果たします。 代表的な用途には、計測器、LED照明、ファクトリーオートメーション、放送機器、産業用レーザ、光学検査などがあります。. 特長と利点. Vox Power構成済み製品ソリューションアクセサリPar4Link (品番 ; 753-8072 753-8072 )を並列接続モジュールに使用 長さ(mm)133.7 幅(mm)77.7 質量(g)600 奥行(mm)41 定格電力(W)600 最高温度(℃)70 出力電圧(V)18→58(dc) 入力電圧(V)120→370(dc)/85→264(ac) 出力電流(A)3.75 取付け方法シャーシマウント 効率Up to 90% 漏れ電流(μA)<1500 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 最低温度(℃)-20 出力数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする