Vox Power スイッチング電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)4.5→15(dc) 入力電圧(V)- 注文コード48910445 品番O/P 2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は出力電圧・入力電圧など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様Vox Power 600 W絶縁出力モジュール、AC-DCモジュラ電源 O/P 2用. Nevo AC-DCフロントエンド入力モジュールと合わせて使用する絶縁12 V出力モジュールです。NEVOシングル出力絶縁モジュール(以下の表を参照)は、出力電流又は電圧を高めるために同一シャーシ内で並列又は直列接続することができます。必要な出力モジュールを選択すれば、高い電力密度と最大89 %の高効率とを備えたカスタム電源ソリューションを構成できます。電気的データについては、表を参照してください。. Vox電力構成可能製品12 Nevo+600S、M OR Nevo+1200S、Mフロントエンドと併用 長さ(mm)60 幅(mm)35 質量(g)60 奥行(mm)17 定格電力(W)150 最高温度(℃)85 出力電圧(V)4.5→15(dc) 入力電圧(V)- 出力電流(A)15 取付け方法ラックマウント 効率- 漏れ電流(μA)- RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 最低温度(℃)-40 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする