Vox Power スイッチング電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)3.3→15 入力電圧(V)- 注文コード48910454 品番O/P 5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は出力電圧・入力電圧など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様Vox Power 600 W絶縁デュアル出力モジュール、AC-DCモジュラ電源 - O/P 5用. Nevo AC-DCフロントエンド入力モジュールと合わせて使用する絶縁デュアル出力モジュールです。NEVOデュアル絶縁出力モジュールは、フローティング出力モジュールです。これは各出力を正としても負としても利用できることを意味します。エンドユーザーは、最大で8つ(Nevo+600S又はMフロントエンド使用時)又は16の絶縁出力(Nevo+1200S又はMフロントエンド使用時)を使用できるようになります。電気的データについては、表を参照してください。. Vox電力構成可能製品 Nevo+600S、M OR Nevo+1200S、Mフロントエンドと併用 長さ(mm)60 幅(mm)35 質量(g)60 奥行(mm)17 定格電力(W)75 最高温度(℃)85 出力電圧(V)3.3→15 入力電圧(V)- 出力電流(A)5 取付け方法ラックマウント 効率- 漏れ電流(μA)- RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 最低温度(℃)-40 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする