Vox Power スイッチング電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)- 入力電圧(V)120→300(dc)/85→264(ac) 注文コード48910479 品番Nevo+600M Front End
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は出力電圧・入力電圧など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC60601-1(ed.3)、IEC60601-1(ed.3)、am1. Vox Power 600 Wフロントエンド入力モジュール、AC-DC医療用モジュラ電源 NEVO+600M. NEVO+600M 600 AC-DC モジュラ電源フロントエンド入力モジュールは、ライン電圧≧120 acでフル出力の600 Wを供給します。このフロントエンド入力モジュールは、4つのスロットを備え、絶縁出力モジュールを取り付けられます。出力モジュールは、並列又は直列で接続し、出力電流 電圧を高くすることができます。正しい出力モジュールを選択すれば、高い電力密度と最大89 %の高効率とを備えたカスタム電源ソリューションを構成できます。NEVO+600M入力モジュールは、各出力モジュール用の調整式電圧制御を備え、25 W/インチ 3 の高電力密度を特長としています。 NEVO+600Mモジュールは、制御回路を実装しており、ノイズ除去ファンを使用します。このファンは、温度と負荷の上下に合わせて速度を上げ下げし、多くの用途で重要な役割を果たします。. 特長と利点. Vox Power設定可能フロントエンド 600 W標準(医療用認定)フロントエンド 出力モジュールスロット: AC入力電圧範囲: 85 264 ac x x 1.6インチ(129.7 77.7 41.5 mm). 互換モジュール. スロットA、B、C、DにO/P 1、2、3、4、5、6、7. 出力ディレーティング. 50 ℃超で出力ディレーティング ライン電圧120 ac未満で出力ディレーティング. 出力モジュール. 出力モジュールについては、品番 753-8032 753-8032 753-8041 753-8041 ; 753-8044 753-8044 ; 753-8048 753-8048 753-8057 753-8057 ; 753-8050 753-8050 ; 753-8054 753-8054 を参照. アクセサリ. 直列接続については、品番 753-8076 753-8076 を参照 並列接続については、品番 753-8060 753-8060 ; 753-8079 753-8079 ; 753-8072 753-8072 を参照 ケーブルセットについては、品番 753-8082 753-8082 及び 753-8091 753-8091 を参照 2 Cインターフェイスについては、品番 753-8066 753-8066 を参照 S-Trackインターフェイスについては、品番 753-8063 753-8063 を参照 モジュールブランキングプレートについては、品番「 753-8038 753-8038 を参照 長さ(mm)133.7 幅(mm)77.7 質量(g)600 奥行(mm)41 定格電力(W)600 最高温度(℃)70 出力電圧(V)- 入力電圧(V)120→300(dc)/85→264(ac) 出力電流(A)- 取付け方法ラックマウント 効率Up to 90% 漏れ電流(μA)≦300 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 最低温度(℃)-20 出力数0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする