VPG Foil Resistors シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 6332サイズ, 1W, 100mΩ, ±0.1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48910524 品番Y14870R10000B9W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様CSMシリーズ2512型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗5 mΩ〜 定格電力1 W TCR最大0 ±15 ppm/℃ 長さ(mm)6.35 寸法(mm)6.35×3.175×0.635 高さ(mm)0.64 奥行(mm)3.18 定格電力(W)1 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-65〜+170 パッケージ/ケース2512 最小温度係数(ppm/℃)-15 温度係数(ppm/℃)±15 抵抗(mΩ)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする