VPG Foil Resistors 金属箔抵抗器 Sシリーズ 200Ω 0.6W ±0.005%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48910533 品番Y0007200R000V9L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様Sシリーズ高精度バルクメタルホイル抵抗器. Sシリーズ高精度バルクメタルホイル抵抗器は、多種多様な性質と特性が組み合わされた、他に類を見ないユニークな抵抗器製品です。 安定性の阻害要因に感応しない構造になっているため、信頼性が非常に高く、各種環境条件下で本質的な安定性を持ち、ノイズフリーです。 その他の特長:-. 厳しい精度要件 高速な応答時間 低い電流ノイズ 低い熱EMF 低い電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:-. 高精度アンプ 下げ孔(高温) 高精度装置 医療、テスト装置 産業用 ハイエンドステレオ機器 電子ビームスキャン及び記録装置、電子顕微鏡 軍事、航空 測定装置 長さ(mm)7.62 寸法(mm)7.62×2.67×8.026 ケース形状モールド 高さ(mm)8.03 奥行(mm)2.67 シリーズS 定格電力(W)0.6 抵抗(Ω)200 許容差±0.005% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル 最小温度係数(ppm/℃)-2 テクノロジー金属箔 温度係数(ppm/℃)±2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする