鈴木油脂工業(SYK)
鈴木油脂工業(SYK)の 工業用潤滑油
鈴木油脂工業(SYK)の 工業用洗浄剤
SKYクイックドライ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
48910548
品番
S-2794
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
リンス後、水滴が生成されないので、迅速な乾燥が可能。
加熱、エアブロー、溶剤置換等不要。
ケミカル溶剤は一切不要。
用途
洗浄後の乾燥工程の簡略化。
使用方法
水系洗浄剤での洗浄後のリンス時に添加、エアブロー等乾燥工程を加えるとさらに効果的
容量(mL)
100
危険物の類別
非危険物
希釈の目安
(各種金属部品)500〜1000倍、(ガラス製品)500〜10000倍、(車ボディ等)500〜20000倍以上
洗浄方式
浸漬洗浄、シャワー洗浄