BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
六角ボルスター付きプラスドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48911284
品番
2102
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
刃先はブラックチップ精密加工。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.3
軸長(mm)
150
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
265
質量(g)
179
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
36
材質(軸)
クロムバナジウム/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
115
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし