Walsin Technology Corporation
Walsin Technology Corporationの 電子部品(オンボード)
Walsin Technology Corporationの 能動部品
Walsin Technology Corporationの 集積回路(IC)
Walsin Technology Corporation 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(15000個)
シリーズ
0603
注文コード
48911416
品番
0201N100J500CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
0.6
寸法(mm)
0.6×0.3×0.3
高さ(mm)
0.3
取付方式
表面実装
奥行(mm)
0.3
電圧(V)
50dc
シリーズ
0603
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0201 (0603)
静電容量(pF)
10
層の数
3