0402N1R0B500CT Walsin Technology Corporation 積層セラミックコンデンサ(MLCC) Walsin Technology Corporation 48911529

Walsin Technology Corporation 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) シリーズ1005 注文コード48911529 品番0402N1R0B500CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など170種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1 寸法(mm)1×0.5×0.5 高さ(mm)0.5 取付方式表面実装 奥行(mm)0.5 電圧(V)50dc シリーズ1005 許容差±0.1pF RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005) 静電容量(pF)1 コンデンサファミリ電極

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする