Walsin Technology Corporation
Walsin Technology Corporationの 電子部品(オンボード)
Walsin Technology Corporationの 能動部品
Walsin Technology Corporationの 集積回路(IC)
Walsin Technology Corporation 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
シリーズ
2012
注文コード
48911739
品番
0805B333K500CT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
この商品は
シリーズ・内容量
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2
寸法(mm)
2×1.25×0.8
高さ(mm)
0.8
取付方式
表面実装
奥行(mm)
1.25
電圧(V)
50dc
シリーズ
2012
許容差
±10%
温度特性
X7R
誘電正接
2.5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0805 (2012)
静電容量(nF)
30