WeidmAller 圧着ピンコンタクト PZ6/5シリーズ Bootlace Ferrule ラチェット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48914243 品番PZ 6/5 -9011460000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様シリーズ:PZ6/5●圧着工具種類:ラチェット●全長:200mm●PZ 6//5圧着工具. Weidmuller PZ Rotoは、最も要求の厳しい顧客向けに設計された業務用工具です。最高の素材を使用した品質と耐久性を考慮した設計で、長期間の耐用年数を実現しています。 このPZ 6/5圧着工具は、プラスチックカラー付き なしのワイヤエンドフェルールの圧着に適しており、汎用性の高い5種類のプロファイルの圧着ヘッドを備えています。PZ 6/5圧着工具にはラチェットも装備されているので、正確で一貫した圧着を確実に行えます。また、操作を間違えた場合の解除オプションも用意しています。 特長と利点: 0.25 6.0 mm2の全断面構造にワイヤやケーブルフェルールを取り付けて使用できるように設計された手動工具 正確なラチェット機構により、毎回完全な圧着を保証 誤操作が発生した時に解除が可能 コンパクトサイズ: 長さはわずか200 mm 重量: 423g 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする