Weidmuller

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタタイプ:ブーツレースフェルール●キット内容:0.5 mm2 → 2.5 mm2ワイヤエンドフェルール●ドイツ仕様及びDIN規格のブーツレースフェルールキット. Weidmuller製のDIN規格及びドイツ仕様の識別カラー付きブーツレースフェルールは、多様なワイヤサイズの圧着に最適です。 これらのキットには、プラスチック製シュラウドの付いたブーツレースフェルールが含まれており、コンパクトで便利なプラスチック製ケースに収納されています。品番. フェルールキット1及び2はDIN規格に準拠したカラーコード: 品番 ; 414-6835 414-6835 、キット1 品番 ; 374-4315 374-4315 、キット2 フェルールキット3及び4はドイツ仕様のカラーコード: 品番 ; 374-4292 374-4292 、キット3 品番 ; 414-6841 414-6841 キット4 注文コード48914347 品番H-BOX 0,5-2,5QMM -9025900000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタタイプ:ブーツレースフェルール●キット内容:0.5 mm2 → 2.5 mm2ワイヤエンドフェルール●ドイツ仕様及びDIN規格のブーツレースフェルールキット. Weidmuller製のDIN規格及びドイツ仕様の識別カラー付きブーツレースフェルールは、多様なワイヤサイズの圧着に最適です。 これらのキットには、プラスチック製シュラウドの付いたブーツレースフェルールが含まれており、コンパクトで便利なプラスチック製ケースに収納されています。品番. フェルールキット1及び2はDIN規格に準拠したカラーコード: 品番 ; 414-6835 414-6835 、キット1 品番 ; 374-4315 374-4315 、キット2 フェルールキット3及び4はドイツ仕様のカラーコード: 品番 ; 374-4292 374-4292 、キット3 品番 ; 414-6841 414-6841 キット4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする