Weidmuller

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタタイプ:ブーツレースフェルール●キット内容:6 mm2 → 16 mm2ワイヤエンドフェルール●Weidmuller PZ 16ブーツレースフェルール工具キット. 整理された工具キットにより、部品の検索に費やす時間や準備時間を短縮することができます。 このPZ 16圧着キットには、16 mm 2 までのワイヤエンドブーツレースフェルールの切断 / ストリッピング / 圧着に必要なあらゆる部品が揃っています。 この工具ボックスには、A8サイズ x 4とA7サイズ x 2のコンパートメントがあり、使い勝手のよい収納が可能になります。 これらのコンパートメントに、プラスチック部分が色分けされた6〜16 mm 2 の400個の各種ワイヤエンドフェルールが揃っています。 ストリッピングや圧着に備えてPZ 16圧着工具及びStripaxストリッピング工具が用意されています。 この工具ボックスには、持ち運び用のキャリングハンドルが組み込まれています。. 特長と利点:. 400個の各種ブーツレースワイヤエンドフェルール 使い勝手のよい収納コンパートメント 持ち運び用のハンドル 圧着 / ストリッピング工具が付属 注文コード48914356 品番CRIMP-SET PZ 16 -9025850000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタタイプ:ブーツレースフェルール●キット内容:6 mm2 → 16 mm2ワイヤエンドフェルール●Weidmuller PZ 16ブーツレースフェルール工具キット. 整理された工具キットにより、部品の検索に費やす時間や準備時間を短縮することができます。 このPZ 16圧着キットには、16 mm 2 までのワイヤエンドブーツレースフェルールの切断 / ストリッピング / 圧着に必要なあらゆる部品が揃っています。 この工具ボックスには、A8サイズ x 4とA7サイズ x 2のコンパートメントがあり、使い勝手のよい収納が可能になります。 これらのコンパートメントに、プラスチック部分が色分けされた6〜16 mm 2 の400個の各種ワイヤエンドフェルールが揃っています。 ストリッピングや圧着に備えてPZ 16圧着工具及びStripaxストリッピング工具が用意されています。 この工具ボックスには、持ち運び用のキャリングハンドルが組み込まれています。. 特長と利点:. 400個の各種ブーツレースワイヤエンドフェルール 使い勝手のよい収納コンパートメント 持ち運び用のハンドル 圧着 / ストリッピング工具が付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする