Weidmuller 1ポート RJアダプタ Cat6a STP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48914383 品番IE-PS-RJ45-FH-BK -1963600000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様タイプ:Field Installation Plug●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:9.45mm●幅:12.9mm●深さ:51.32mm●RJ45プラグ、現場取り付け. Weidmullerのこの現場組み立て可能なAWG22プラグを使用することで、圧着工具なしで簡単に接続を行うことができます。RJ45プラグインコネクタはCategory 6aに適合していて、亜鉛ダイキャストハウジングに収められた360 °全周シールドを備えた頑丈なコネクタです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする