六角軸ナイスメンG 3枚刃 6mm チタンコーティング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48914494 品番NMG6-3-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,950
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。三枚刃により切削バランスが良くビビりが少ない安定した切れ味を実現します。

刃径(Φmm)9 刃数3 全長(mm)46 シャンク径(Φmm)6.35 先端角(°)90 材質高速度鋼(HSS) 用途被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤、マシニング 仕様3枚刃 トラスコ品番409-8536 質量(g)15 表面処理チタンコーティング 切刃形状3枚刃 先端径(Φmm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48914503
2023-06-15
用途:
バリ取りに使用

開口した穴のバリを取るのに購入。
綺麗に除去できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする