※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
電磁ホルダー 薄型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
吸着力(N)
350
20
80
220
350
600
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48915246
品番
TMEH-B5
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途
各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
吸着力(N)
350
径(Φmm)
50
高さ(mm)
40
取付ねじ穴サイズ(mm)
M8X1.25 深15
電圧(V)
DC90
電流(A)
0.15
トラスコ品番
415-8563
質量(g)
450
注意
※電磁ホルダーの仕様許容温度は、周辺40℃以下対象物50°以下でご使用下さい。最大吸着力は吸着物の材質、厚み、面仕上げ状態により異なります。吸着物の状況により残留磁気が残ります。強力な磁気が発生しますので精密機器等、磁力による影響の恐れがあるものは近づけないでください。