曜日別特売
TNMG-20 マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCO 48915282

マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)20
吸着力(N)139
内容量1個注文コード48915282品番TNMG-20
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。

用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。吸着力(N)139トラスコ品番414-6387材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール高さ(mm)10質量(g)21外径(Φmm)20表面処理ニッケルメッキ(ケース)取付ねじM5×0.8 深さ4.5最高使用温度(℃)80材質(ボディ)スチール磁石寸法(mm)15磁石高さ(mm)5
注意
※ねじ止めの深さにご注意ください。深くねじ込むと磁石が外れる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48915273
2023-10-17
用途: 仮設物の固定
メタル・ワン

鋼材面の水糸の固定など いちいち縛らすともばっちり固定できます
吸着力が強いので ズレずに信頼できます

1が参考にしています
対象商品 : 16245522
2023-07-05
用途: 束ねたコードを掛けるフックなどを作り利用。
神田セラピー医療・福祉・介護関連業

磁力の強さ、使い勝手の良さから度々購入。少し高額なことがネック。

対象商品 : 48915282
2021-05-16
用途: 旋盤DROのセンサー部固定

DRO取り付けの際、穴あけしたくない部分にこれで取り付けました。
ずれる事も無くしっかり固定できました。

1が参考にしています
対象商品 : 16245538
2019-05-23
用途: 小型カメラ固定用
卸売・小売業

小さいですが吸着力は強力です。
マグネットホルダ同士が吸着すると引きはがしに
苦労します。

対象商品 : 16245522
2018-05-13
用途: 切子集め
サービス業

丸棒にネジ加工して切子を回収してます・・十分な磁力です!

対象商品 : 48915282
2017-12-01
用途: 平面研磨機  ワイヤーカット
製造業

くっついた磁石をはがすのが大変なくらい 想像以上に磁力がありました。

対象商品 : 48915273
2017-07-17
用途: てこ式ダイヤルゲージの保持用
教育・研究機関

フライス盤コレット先端にこれを付けて、てこ式のダイヤルゲージで材料のX軸方向平行出しに使っています。吸着部の平面が良く出ていて吸着力が強く、ゲージがぐらつきません。

1が参考にしています
対象商品 : 16245538
2016-10-14
用途: 下地探し
株式会社宝屋本店

思った以上に超強力で作業がはかどりました

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする