TRUSCO
TRUSCOの 整備補助用品
TRUSCOの マグネット収納
TRUSCOの マグネットトレイ
角型マグネットトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48915483
品番
TFMT-318
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。作業部品・工具をまとめて収納できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マグネット トレイ ステンレス
モノタロウ
¥
699
¥
769
税込
最大荷重(kg)
2
幅(mm)
318
奥行(mm)
146
高さ(mm)
68.5
質量(kg)
0.82
用途
パーツ・ツールの吸着管理に。
トラスコ品番
415-2948
材質
マグネット:フェライト磁石、本体:ステンレス(SUS430)