TRUSCO
TRUSCOの 整備補助用品
TRUSCOの マグネット収納
TRUSCOの マグネットトレイ
樹脂マグネットトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48915501
品番
TJMT-150-BK
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。
色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。
作業部品・工具をまとめて収納できます。
材質
マグネット:フェライト磁石
本体:ポリプロピレン(PP)
色
黒
最大荷重(kg)
0.4
直径×高さ(mm)
150×40
質量(g)
280
用途
パーツ・ツールの吸着管理に。
トラスコ品番
415-2964
タイプ
皿型
直径(mm)
150