TMPB-1000 マグネットパワーベルト TRUSCO 48915544 TMPB-1000 マグネットパワーベルト TRUSCO 48915544

マグネットパワーベルト

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48915544 品番 TMPB-1000
参考基準価格(税別)¥4,940 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。

最大荷重(kg)10 吸着力(N)60 用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。 トラスコ品番415-2239 材質ラバーマグネット(異方性) 幅(mm)50 高さ(mm)1000 質量(g)700 奥行(mm)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:301
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48915553
2022-09-15
用途:
延長コードの裏に貼り固定するのに使用。工具の整頓に使用してます。

巻いてあるので、伸ばすときになかなか伸びない。
フラットで送ってもらえると嬉しい。
パワーは強力で満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
48915553
2021-04-19
用途:
スチール事務家具にツールボックスを接着させる。
株式会社ビー・エヌ 様

強力で十分な強度がありました。片面粘着タイプより場所を固定しなくて良く使い勝手はいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
48915544
2019-02-21
用途:
エアコン吹き出し口フィルターの取り付け
製造業

強力に貼り付き、はさみ等での切断も容易に出来、アールの部分もある程度形に添って貼り付いた。

対象商品:
48915553
2017-02-06
用途:
自動車の(部分的な)カバーの脱着用
製造業

切断も容易でそこそこの吸着力であるが、重さの割には吸着力が弱いか? 両面着磁であることには満足。

対象商品:
48915544
2016-04-20
用途:
工具吊り下げ
鏡神社 様

当初25ミリ幅を検討したが若干割高である50ミリ幅を選んだのは結果的に磁力が強く余裕があった。適当にカットしてハンド工具吊り下げに使用した。

2人が参考にしています
対象商品:
48915553
2015-06-23
用途:
大判ポスターの仮止め

大判のポスターは購入すると筒状のケースに入って納品され、その筒の形に癖のついたポスターを平面に戻すのに時間がかかります。
ロッカーの背面を利用してマグネットパワーベルトで貼り付けて数日間するとポスターは、真っ直ぐになっています。
5枚位重ねて貼り付けてもポスターが、しっかり固定されているので作業が楽になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする