曜日別特売
TSH-215 マグネットスプレー缶ホルダ TRUSCO 48915562

 

TSH-215 マグネットスプレー缶ホルダ TRUSCO 48915562
TSH-215 マグネットスプレー缶ホルダ TRUSCO 48915562
TSH-215 マグネットスプレー缶ホルダ TRUSCO 48915562

マグネットスプレー缶ホルダ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番415-3065
内容量1個注文コード48915562品番TSH-215
参考基準価格(税別)¥5,410販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。

用途
缶の保管、整理に。
最大荷重(kg)2.5材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール幅(mm)215質量(kg)0.7高さ(mm)130奥行(mm)100収納本数(本)2トラスコ品番415-3065
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48915562
2023-09-24
用途: シリコンスプレーやオイルスプレーの置き場として
製造業

スプレー缶の置き場をこちらのホルダにて管理することにより、違うところにおいたり、他に持ち出したりすることが減りました。
いろいろ探しましたが、マグネットによる缶ホルダーはあまりいい製品がなく、こちらを何度か購入しておりますが、もう少しスタイリッシュ、コンパクト、リーズナブルな製品が開発されるといいなと思っています。

対象商品 : 89691875
2022-09-25
用途: 潤滑用スプレー缶置きとして

よく確認しないのが悪いのですが缶1本用です。
写真では2本置けそうだったわけですが。
機械に取り付けて使用してます。便利です。1本用です(しつこい)

2が参考にしています
対象商品 : 33491421
2021-06-21
用途: 機械やパーツのメンテナンスに
卸売・小売業

マグネットが強力なのでスチールのところの使いやすいところに設置して使用しているできればもう一個ほしいかな。とても使いやすい

対象商品 : 33491421
2021-04-05
用途: スプレー缶の整理
福岡商店電気・ガス・熱供給・水道業

大満足。取り出しやすく綺麗に収納できるマグネットも強力でしっかり収納できた。

対象商品 : 33491421
2017-07-15
用途: 缶などの収納

スプレー式のケミカルは、後から漏れてくる場合があるので、工具箱の中に入れずに、外に収納するために買いました。
結局はメインで違う缶ホルダーを買いましたが、こちらも錆びずにサブで頑張ってもらってます。
マグネット式ですが、マックスに缶を入れたら移動時の振動でズレます。
なので、引っ掛けるタイプを買い直し、軽いものをこちらに入れるようにしています。

対象商品 : 33491421
2013-07-12
用途: 集荷仕分け作業場にて使用

作業台の端に取り付けて直ぐに取り出せるし置けるのがとても良い、ぐらつかないのがとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする