画像準備中

Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ WTAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48915573 品番WTA 2/ZA WDU2.5-10 -1632330000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様テストアダプタシステム. WTAアダプタで、Weidmuller Wシリーズ端子を迅速かつ効率的にテストします。スプリング脚により親指と人差し指でつまんで取り付けできるため、壊れにくくなっています。最大1.5 mm2のテストケーブルが上面ねじクランプ端子に取り付けられているため(WTA4は終端ねじ2本)、組み立てが簡単です。同じタイプのアダプタを共に繋げて(端子と同じピッチの)端子バンクを作成し、多くの連続した端子をテストできます。識別のために標準のWシリーズマーカを取り付けられます。. スプリングロードテストポイント 定格: 250 V / 6 A プラスティック製の位置決め脚は、テスト対象の端子をしっかりと固定 WTA 2はWDU2.5、WDU2.5ZR、WDU1.5ZZに適合 WTA 3はWDU4に適合 WTA 4はWDK2.5、WDK2.5Vに適合 WTA 6はWDR2.5に適合 シリーズWTA RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプテストアダプタ 併用可能製品端子台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする