TRUSCO
TRUSCOの 整備補助用品
TRUSCOの マグネット収納
TRUSCOの マグネットホルダー
マグネットジャンボスプレー缶ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48915587
品番
TSHJ-215
参考基準価格(税別)
¥6,370
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
最大荷重(kg)
2.5
用途
缶の保管、整理に。
トラスコ品番
415-3081
材質
マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
幅(mm)
215
質量(kg)
0.85
高さ(mm)
180
奥行(mm)
100
収納本数(本)
2