Weidmuller インターフェイスモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ケーブルサイズ:22 → 14 AWG●コンタクト数:1●コネクタタイプ:クランプヨーク●取り付けタイプ:DINレールマウント●定格電圧:250 V●定格電流:16A●ケーブルCSA:0.5 → 4mm2●寸法:49 x 5.08 x 37.5mm●深さ:37.5mm●長さ:49●動作温度 Max:+120℃●互換性のあるBLコネクタについては、互換性の表を参照. BL端子シリーズ互換. BLコネクタシステム用のTS32 Gレール及びTS35トップハットレール取り付け端子で、ファンクションユニットをすばやく交換可能です。 ケーブル取り付けのBLユニットは、端子台の上面又は側面に取り付けることができます。. 特長と利点. TS32 Gレールには、WDU1.5/BLZ/32 (品番 ; 232-572 232-572 )を使用のこと TS35トップハットレールには、WDU1.5/BLZ/35 (品番 ; 232-588 232-588 )を使用のこと 注文コード48916115 品番1577340000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルサイズ:22 → 14 AWG●コンタクト数:1●コネクタタイプ:クランプヨーク●取り付けタイプ:DINレールマウント●定格電圧:250 V●定格電流:16A●ケーブルCSA:0.5 → 4mm2●寸法:49 x 5.08 x 37.5mm●深さ:37.5mm●長さ:49●動作温度 Max:+120℃●互換性のあるBLコネクタについては、互換性の表を参照. BL端子シリーズ互換. BLコネクタシステム用のTS32 Gレール及びTS35トップハットレール取り付け端子で、ファンクションユニットをすばやく交換可能です。 ケーブル取り付けのBLユニットは、端子台の上面又は側面に取り付けることができます。. 特長と利点. TS32 Gレールには、WDU1.5/BLZ/32 (品番 ; 232-572 232-572 )を使用のこと TS35トップハットレールには、WDU1.5/BLZ/35 (品番 ; 232-588 232-588 )を使用のこと RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする