Weidmuller インターフェイスモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:2●コネクタタイプ:ST●取り付けタイプ:DINレールマウント●寸法:60 x 45 x 17.5mm●深さ:17.5mm●長さ:60mm●動作温度 Min:-25℃●Weidmuller DINレール端子コンセント. Weidmullerのこの端子レールコンセントにより、敷設ケーブル、RJ45ケーブル、FOケーブルをSTコネクタに接続することができます。この端子レールコンセントは、すばやく簡単に取り付けられるようにクランプを内蔵しているため、TS35端子レールへの取り付けに適しています。 注文コード48916133 品番IE-XM-ST/ST -8808340000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:2●コネクタタイプ:ST●取り付けタイプ:DINレールマウント●寸法:60 x 45 x 17.5mm●深さ:17.5mm●長さ:60mm●動作温度 Min:-25℃●Weidmuller DINレール端子コンセント. Weidmullerのこの端子レールコンセントにより、敷設ケーブル、RJ45ケーブル、FOケーブルをSTコネクタに接続することができます。この端子レールコンセントは、すばやく簡単に取り付けられるようにクランプを内蔵しているため、TS35端子レールへの取り付けに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする