TSD-100N 直尺用ストッパー TRUSCO 48916777

直尺用ストッパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合サイズ(mm)(直尺)1000
内容量1個注文コード48916777品番TSD-100N
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

直尺に取り付けることで、ケガキ作業・幅・高さ・深さ測定に効果を発揮します。JISサイズの直尺に装着できます。

用途
金属、木工加工のケガキ、寸法取りに。
トラスコ品番415-0813材質真鍮質量(g)26適合サイズ(mm)(直尺)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48916795
2017-08-24
用途: 鋼材切断時の寸法出し
都築工芸

一般的なシンワのJIS1級30cm定規に対してだが、溝が大きすぎるためガタが大きくて少しの衝撃ですぐ緩む。そのため固定にいちいちペンチが必要。東栄工業のストッパーを無くしたので代わりになるかと購入したが、安いせいか精度に差がありすぎ。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺ストッパーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/107/
1が参考にしています
2023-03-17

直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする