直尺用ストッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48916795 品番 TSD-30N
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

直尺に取り付けることで、ケガキ作業・幅・高さ・深さ測定に効果を発揮します。JISサイズの直尺に装着できます。

用途金属、木工加工のケガキ、寸法取りに。 トラスコ品番415-0791 材質真鍮 幅(mm)25 厚さ(mm)1 全長(mm)335 質量(g)23 適合サイズ(mm)(直尺)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48916795
2017-08-24
用途:
鋼材切断時の寸法出し
都築工芸 様

一般的なシンワのJIS1級30cm定規に対してだが、溝が大きすぎるためガタが大きくて少しの衝撃ですぐ緩む。そのため固定にいちいちペンチが必要。東栄工業のストッパーを無くしたので代わりになるかと購入したが、安いせいか精度に差がありすぎ。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺ストッパーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/107/
1人が参考にしています
2023-03-17

「直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする