TRUSCO
TRUSCOの 環境測定(自然環境/安全環境)
TRUSCOの 気象計器
TRUSCOの 風速計
風速計(風速・温度)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48917032
品番
TCW-10
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
風速・温度の最大値表示機能付です。13データの平均表示機能付です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
デジタル風速計
モノタロウ
¥
4,798
¥
5,278
税込
風速測定範囲(m/s)
0.9〜26.8
分解能
0.1m/s
質量(g)
90
用途
エアコン、ダクトの吹き出し口や土木・建築現場。
トラスコ品番
415-0945
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
精度
風速:±(3%rdg+0.2digit)
測定方式
ベーン式
連続使用時間
440時間
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
144×26×47